505 29.500 アルミ深穴加工ドリル セミロング グーリング 38965066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴加工ドリル セミロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)29.5
全長(mm)351
溝長(mm)230
内容量1本注文コード38965066品番505 29.500
参考基準価格(税別)¥108,410販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番181-9589材質HSS全長(mm)351溝長(mm)230シャンクMT3ねじれ角(°)130刃径(mm)29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする