曜日別特売
AS4 50-06 6×4 ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色 潤工社 38965123

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)6
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)<1.0(23℃)
内容量1巻注文コード38965123品番AS4 50-06 6×4
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。

用途
油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
チューブ外径×内径(mm)6×4長さ(m)20最高使用圧力(MPa)<1.0(23℃)材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50内径(Φmm)4外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[45]/23℃特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする