曜日別特売
AS4 35-12 12×9 ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色 潤工社 38965202

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード38965202品番AS4 35-12 12×9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,040

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。

用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブチューブ外径×内径(mm)12×9長さ(m)20最高使用圧力(MPa)<0.78(23℃)材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50内径(Φmm)9外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.1[32]/23℃特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38965202AS4 35-12 12×973607716AS4 35-12 12×9画像準備中ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ潤工社1セット(10巻)
64,980
税込71,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38965184
2021-11-16
用途: バイクのチューブ交換で
インテリア 八嶋建設業・工事業

大変使いやすかったです!
しかも安くて丈夫!
大変気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする