3G3AX-DL4007 SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル omron(オムロン) 38967844

SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合モータ容量(kW)(三相 400V)0.7
(三相 400V)0.7
(三相 200V)0.2
(三相 200V)0.4
(三相 200V)0.7
(三相 200V)1.5
(三相 200V)2.2
(三相 200V)3.7
(三相 200V)5.5
(三相 200V)7.5
(三相 400V)0.4
(三相 200V)11
(三相 200V)15
(三相 400V)1.5
(三相 200V)22
(三相 200V)30
(三相 200V)37
(三相 200V)45
(三相 400V)2.2
(三相 400V)3.7
(三相 400V)5.5
(三相 400V)7.5
(三相 400V)11
(三相 400V)15
(三相 400V)22
(三相 400V)33
(三相 400V)37
(三相 400V)45
(三相 400V)55
内容量1個注文コード38967844品番3G3AX-DL4007
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。
ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。

適合モータ容量(kW)(三相 400V)0.7寸法H(mm)98寸法A(mm)-寸法D(mm)90寸法B(mm)95寸法C(mm)5.2×8寸法X(mm)56寸法W(mm)66適合電線(mm2)1.25以上寸法Y(mm)72寸法K(mm)M4
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする