曜日別特売
559 9.520 NCスポットドリル90° ロング グーリング 38968049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル90° ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)9.52
全長(mm)132
溝長(mm)25
内容量1本注文コード38968049品番559 9.520
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番182-2767材質HSS全長(mm)132サイズロング溝長(mm)25表面処理無処理刃径(mm)9.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする