567 10.000 NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート グーリング 38968058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)10
全長(mm)89
溝長(mm)25
内容量1本注文コード38968058品番567 10.000
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

センタリングと面取りを同時加工できます。
TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番182-1147材質HSS全長(mm)89サイズレギュラ溝長(mm)25表面処理TiNコート刃径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする