※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
19.05
10
12
12.7
15.87
16
19.05
20
25
25.4
3
4
5
6
6.35
8
9.52
全長(mm)
131
89
102
115
131
151
156
46
55
62
66
70
79
溝長(mm)
45
25
30
37
45
53
12
14
16
17
21
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968110
品番
567 19.050
参考基準価格(税別)
¥19,030
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
182-2722
材質
HSS
全長(mm)
131
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
45
表面処理
TiNコート
刃径(mm)
19.05