567 20.000 NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート グーリング 38968119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)20
全長(mm)131
溝長(mm)45
内容量1本注文コード38968119品番567 20.000
参考基準価格(税別)¥26,410販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

センタリングと面取りを同時加工できます。
TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番181-9613材質HSS全長(mm)131サイズレギュラ溝長(mm)45表面処理TiNコート刃径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする