備考都度納期確認タイプ標準タイプ適合機種3G3MX2-A2022、3G3MX2-AB022、3G3MX2-A2055、3G3MX2-A2150、3G3MX2-A4040、3G3MX2-A4055機能(異常検出)内蔵サーマル(接点容量AC240V 2A MAX. 最小電流5mA)、 正常時ON(b接点)内蔵温度ヒューズ(復帰しません)連続動作時間(許容制動)30秒質量(kg)1.68湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65許容操作頻度(制動)7.5%振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50定格容量(W)300使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)抵抗値(Ω)50保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)容量のタイプ(W)300