※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
6.35
10
12
12.7
15.87
16
19.05
20
25
3
4
5
6
6.35
8
9.52
全長(mm)
70
89
102
115
131
151
46
55
62
66
70
79
溝長(mm)
17
25
30
37
45
53
12
14
16
17
21
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968338
品番
568 6.350
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-4887
材質
HSS
全長(mm)
70
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
17
表面処理
TiNコート
刃径(mm)
6.35