※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
センタードリル レギュラ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
先端径(mm)
5
0.5
0.8
1
1.25
1.6
10
12.5
2
2.5
3.15
4
5
6.3
8
全長(mm)
63
25
31.5
35.5
100
125
40
45
50
56
63
71
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968478
品番
581 5.000
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
JIS1型相当の両頭センタードリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴用。
トラスコ品番
182-2709
材質
HSS
全長(mm)
63
サイズ
レギュラ
径(Φmm)
【ボディ】12.5
先端径(mm)
5
表面処理
無処理