曜日別特売
613 2.500 センタードリル レギュラ TiNコート グーリング 38968566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センタードリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
先端径(mm)2.5
全長(mm)45
内容量1本注文コード38968566品番613 2.500
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JIS1型相当の両頭センタードリルです。
TiNコーティングにより長寿命です。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴用。
トラスコ品番181-7999材質HSS全長(mm)45サイズレギュラ径(Φmm)【ボディ】6.3先端径(mm)2.5表面処理TiNコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする