※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
センタードリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
先端径(mm)
4
0.8
1
1.25
1.6
2
2.5
3.15
4
5
6.3
8
全長(mm)
56
25
31.5
35.5
40
45
50
56
63
71
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968591
品番
613 4.000
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
JIS1型相当の両頭センタードリルです。
TiNコーティングにより長寿命です。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴用。
トラスコ品番
182-2754
材質
HSS
全長(mm)
56
サイズ
レギュラ
径(Φmm)
【ボディ】10
先端径(mm)
4
表面処理
TiNコート