F557 19.050 NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート グーリング 38968810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)19.05
全長(mm)131
溝長(mm)45
内容量1本注文コード38968810品番F557 19.050
参考基準価格(税別)¥19,850販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

センタリングと面取りを同時加工できます。
FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番181-6409材質HSS全長(mm)131サイズレギュラ溝長(mm)45表面処理FIREコート刃径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする