※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
25.4
12.7
15.87
19.05
25.4
6.35
9.52
全長(mm)
156
102
115
131
156
70
89
溝長(mm)
53
30
37
45
53
17
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968819
品番
F557 25.400
参考基準価格(税別)
¥38,020
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-9542
材質
HSS
全長(mm)
156
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
53
表面処理
FIREコート
刃径(mm)
25.4