曜日別特売
F557 9.520 NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート グーリング 38968837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)9.52
全長(mm)89
溝長(mm)25
内容量1本注文コード38968837品番F557 9.520
参考基準価格(税別)¥6,610販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

センタリングと面取りを同時加工できます。
FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番181-7948材質HSS全長(mm)89サイズレギュラ溝長(mm)25表面処理FIREコート刃径(mm)9.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする