曜日別特売
F724 15.870 NCスポットドリル120°FIREコート グーリング 38968907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル120°FIREコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)15.87
全長(mm)115
溝長(mm)37
内容量1本注文コード38968907品番F724 15.870
参考基準価格(税別)¥61,640販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

センタリングと面取りを同時加工できます。
FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。

用途
一般鋼、アルミ、鋳鉄用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番182-1216材質超硬全長(mm)115サイズレギュラ溝長(mm)37表面処理FIREコート刃径(mm)15.87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする