曜日別特売
5637 4.000 ソリッドガンドリル EB100 溝長120 グーリング 38969458

代表画像

5637 4.000 ソリッドガンドリル EB100 溝長120 グーリング 38969458
5637 4.000 ソリッドガンドリル EB100 溝長120 グーリング 38969458

ソリッドガンドリル EB100 溝長120

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番584-4555注文コード38969458品番5637 4.000
参考基準価格(税別)¥46,130販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番584-4555材質超硬全長(mm)【OAL】175切削径(Φmm)【DC】4フルート長(mm)【LCF】120接続径(Φmm)【DCON】10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする