曜日別特売
A165-JPYM-2 押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38970802

押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリ種類押ボタンスイッチ(分離形)接点構成2c注文コード38970802品番A165-JPYM-2
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

種類押ボタンスイッチ(分離形)接点構成2c動作方式モメンタリ仕様-ストローク(mm)-保護構造IP66耐油形照光方式非照光耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子端子種別タブ (#110/t=0.5)/はんだづけ共用端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性200万回以上許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双投形(c接点)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大4.91操作部形状長方形 2方向ガード操作部色ピュアイエロー戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz動作機能モーメンタリ 自己復帰形衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3胴体形状丸胴形(Φ16mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする