曜日別特売
6489 1.600 マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D グーリング 38971741

代表画像

6489 1.600 マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D グーリング 38971741
6489 1.600 マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D グーリング 38971741

マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)【OAL】56トラスコ品番586-1649注文コード38971741品番6489 1.600
参考基準価格(税別)¥16,710販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。

用途ステンレス鋼、耐熱合金用。トラスコ品番586-1649材質超硬全長(mm)【OAL】56切削径(Φmm)【DC】1.6フルート長(mm)【LCF】14.4接続径(Φmm)【DCON】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする