曜日別特売
A165L-AAA-12-2 押ボタンスイッチ(正方形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38971746

押ボタンスイッチ(正方形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38971746
品番
A165L-AAA-12-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,270

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
照光色
ボタン形状
角(2方向ガード)
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP65
光源
白熱ランプ
使用電圧(V)
AC/DC12
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
耐電圧
同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大150m/s2(誤動作1ms以内)
耐衝撃(耐久)
500m/s2
許容操作頻度
機械的:最大60回/min、電気的:20回/min
機械的耐久性
20万回以上(セット、リセットで1回)
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大4.91
戻りの力(N)
RF:最小0.29
動作までの動きPT
最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)
約3mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38971746A165L-AAA-12-238971764A165L-AAA-12D-2A165L-AAA-12-2 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron) 38971764押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16Aratas(旧:omron)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする