代表画像
グーリング
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】71
トラスコ品番
584-6140
注文コード
38972048
品番
6489 3.000
参考基準価格(税別)
¥19,230
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途
ステンレス鋼、耐熱合金用。
トラスコ品番
584-6140
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】71
切削径(Φmm)
【DC】3
フルート長(mm)
【LCF】27
接続径(Φmm)
【DCON】4