- 種類
- 照光式
- 動作方式
- オルタネイト
- 接点構成
- 2c
- 照光色
- 緑
- ボタン形状
- 角(2方向ガード)
- 端子形状
- はんだ端子
- 保護構造
- IP65
- 光源
- 白熱ランプ
- 使用電圧(V)
- AC/DC12
- 保存温度(℃)
- -25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
- 使用周囲湿度
- 35~85%RH
- 耐電圧
- 同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガにて)
- 耐振動(誤動作)
- 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
- 耐衝撃(誤動作)
- 最大150m/s2(誤動作1ms以内)
- 耐衝撃(耐久)
- 500m/s2
- 許容操作頻度
- 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min
- 機械的耐久性
- 20万回以上(セット、リセットで1回)
- 電気的耐久性
- 10万回以上
- 感電保護クラス
- Class Ⅱ
- PTI(トラッキング特性)
- 175
- 汚染度(使用環境)
- 3(IEC60947-5-1)
- 動作に必要な力(OF)(N)
- 最大4.91
- 戻りの力(N)
- RF:最小0.29
- 動作までの動きPT
- 最大2.5mm
- 全体の動きT.T(参考)
- 約3mm