00U-053-03N NEW-USLソロバン玉シール 00Uシリーズ ユニバーサル 38977734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00U-053-03N NEW-USLソロバン玉シール 00Uシリーズ ユニバーサル 38977734
00U-053-03N NEW-USLソロバン玉シール 00Uシリーズ ユニバーサル 38977734

NEW-USLソロバン玉シール 00Uシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
外径(Φmm)6.35
種別1/2"Φ
内容量1袋(10個)注文コード38977734品番00U-053-03N
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のNEWタイプソロバン玉シールで、従来のソロバン玉シールと交換するだけで、耐圧約1Mpa(常温)にすることが可能です。

材質フッ素樹脂(PTFE)外径(Φmm)6.35乳白種別1/2"Φアズワン品番62-7074-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする