曜日別特売
1210174 のぼり おでん P・O・Pトレーディング 38982846

のぼり おでん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容おでん 歌麿 ODEN
おでん 歌麿 ODEN
おでん 白波 ODEN
おでん ODEN 白波
おでん ODEN 歌麿
のぼり おでん おでんイラスト
のぼり 絶品おでん 旬 おでん 写真
のぼり 絶品おでん 旬 おでん お持ち帰りできます 写真
おでん やってます 写真
おでん アツアツ 当店自慢 写真
内容量1枚注文コード38982846品番1210174
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容おでん 歌麿 ODENタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする