P・O・Pトレーディング
のぼり ポイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
ポイント11倍 (赤)
ポイント11倍 (赤)
ポイント11倍 (赤)
ポイント2倍 (青)
ポイント2倍 (赤)
ポイント3倍 (青)
ポイント3倍 (赤)
ポイント4倍 (青)
ポイント4倍 (赤)
ポイント5倍 (青)
ポイント5倍 (赤)
ポイント6倍 (青)
ポイント6倍 (赤)
ポイント7倍 (青)
ポイント7倍 (赤)
ポイント8倍 (青)
ポイント8倍 (赤)
ポイント9倍 (青)
ポイント9倍 (赤)
ポイント10倍 (青)
ポイント10倍 (赤)
ポイント11倍 (青)
ポイント12倍 (青)
ポイント12倍 (赤)
ポイント13倍 (青)
ポイント13倍 (赤)
ポイント14倍 (青)
ポイント14倍 (赤)
ポイント15倍 (青)
ポイント15倍 (赤)
ポイント16倍 (青)
ポイント16倍 (赤)
ポイント17倍 (青)
ポイント17倍 (赤)
ポイント18倍 (青)
ポイント18倍 (赤)
ポイント19倍 (青)
ポイント19倍 (赤)
ポイント20倍 (青)
ポイント20倍 (赤)
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38983291
品番
1210218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
ポイント11倍 (赤)
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550