曜日別特売
1210274 のぼり ひつまぶし P・O・Pトレーディング 38983851

のぼり ひつまぶし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容ひつまぶし (白、黒)
ひつまぶし (白、黒)
ひつまぶし (黒)
ひつまぶし (白茶グラデ)
ひつまぶし (赤茶グラデ)
のぼり ひつまぶし 炭火焼 ひつまぶし 写真
ひつまぶし
内容量1枚注文コード38983851品番1210274
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容ひつまぶし (白、黒)タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする