曜日別特売
00U-118-04N USL継手SUS316ニップル型 00U-118シリーズ ユニバーサル 38983858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USL継手SUS316ニップル型 00U-118シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番62-7080-22
内容量1袋(5個)注文コード38983858品番00U-118-04N
参考基準価格(税別)¥8,660販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

オールステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。フッ素樹脂チューブ専用に設計されていますので安心してお使いいただけます。

アズワン品番62-7080-22チューブ外径×内径(mm)6Φ×4Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする