P・O・Pトレーディング
のぼり うなぎ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
うなぎ蒲焼き UNAGI KABAYAKI 白波
うなぎ蒲焼き UNAGI KABAYAKI 白波
うなぎ蒲焼き UNAGI KABAYAKI 白波
うなぎ蒲焼き UNAGI KABAYAKI 歌麿
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38984980
品番
1210413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
うなぎ蒲焼き UNAGI KABAYAKI 白波
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550