曜日別特売
1210538 のぼり カキ P・O・Pトレーディング 38985996

のぼり カキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容のぼり 倉橋島の牡蠣 牡蠣 倉橋島
のぼり 倉橋島の牡蠣 牡蠣 倉橋島
のぼり 広島の牡蠣 牡蠣 広島
のぼり 能美島の牡蠣 牡蠣 能美島
のぼり 厳島の牡蠣 牡蠣 厳島
のぼり 大竹市の牡蠣 牡蠣 大竹市
のぼり 宮島の牡蠣 牡蠣 宮島
のぼり 三陸の牡蠣 牡蠣 三陸
のぼり 日生の牡蠣 牡蠣 日生
のぼり 北浦の牡蠣 牡蠣 北浦
のぼり 寄島の牡蠣 牡蠣 寄島
のぼり 大船渡の牡蠣 牡蠣 大船渡
のぼり 釜石の牡蠣 牡蠣 釜石
のぼり 松島の牡蠣 牡蠣 松島
のぼり 広島県産 牡蠣
のぼり 岡山県産 牡蠣
のぼり 岩手県産 牡蠣
のぼり 宮崎県産 牡蠣
のぼり 宮城県産 牡蠣
のぼり 牡蠣のガンガン焼き
のぼり 牡蠣小屋
のぼり 焼き牡蠣
のぼり 牡蠣フェア
のぼり 牡蠣祭り
のぼり 牡蠣食べ放題
内容量1枚注文コード38985996品番1210538
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容のぼり 倉橋島の牡蠣 牡蠣 倉橋島タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする