P・O・Pトレーディング
のぼり カキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
のぼり 宮崎県産 牡蠣
のぼり 宮崎県産 牡蠣
のぼり 宮崎県産 牡蠣
のぼり 広島の牡蠣 牡蠣 広島
のぼり 能美島の牡蠣 牡蠣 能美島
のぼり 倉橋島の牡蠣 牡蠣 倉橋島
のぼり 厳島の牡蠣 牡蠣 厳島
のぼり 大竹市の牡蠣 牡蠣 大竹市
のぼり 宮島の牡蠣 牡蠣 宮島
のぼり 三陸の牡蠣 牡蠣 三陸
のぼり 日生の牡蠣 牡蠣 日生
のぼり 北浦の牡蠣 牡蠣 北浦
のぼり 寄島の牡蠣 牡蠣 寄島
のぼり 大船渡の牡蠣 牡蠣 大船渡
のぼり 釜石の牡蠣 牡蠣 釜石
のぼり 松島の牡蠣 牡蠣 松島
のぼり 広島県産 牡蠣
のぼり 岡山県産 牡蠣
のぼり 岩手県産 牡蠣
のぼり 宮城県産 牡蠣
のぼり 牡蠣のガンガン焼き
のぼり 牡蠣小屋
のぼり 焼き牡蠣
のぼり 牡蠣フェア
のぼり 牡蠣祭り
のぼり 牡蠣食べ放題
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38986136
品番
1210553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
のぼり 宮崎県産 牡蠣
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550