曜日別特売
00N-028-03 PTFE無電コート USLステンレスメディカルトレー 00N-028シリーズ ユニバーサル 38988469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE無電コート USLステンレスメディカルトレー 00N-028シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番62-7087-41
内容量1個注文コード38988469品番00N-028-03
参考基準価格(税別)¥82,680販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ステンレス製蓋付トレーにPTFE無電コートをした製品です。医療器具を始めとする研究機関・医療機関などで使用されているトレーです。

アズワン品番62-7087-41本体寸法(mm)214×155×51H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする