omron(オムロン)
押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
使用電圧(V)
AC/DC24
AC/DC12
AC/DC24
DC5
AC/DC100/110
照光色
白
青
緑
赤
白
黄
接点構成
1c
1c
2c
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38989185
品番
A16L-W-24D-1
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種別
LED
種類
関連商品
照光色
白
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子
使用電圧(V)
AC/DC24
仕様
一般負荷・微小負荷共用