曜日別特売
A16L-W-24D-2 押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16 omron(オムロン) 38989194

押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
使用電圧(V)AC/DC24
照光色
接点構成2c
内容量1個注文コード38989194品番A16L-W-24D-2
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
種別LED種類関連商品照光色接点構成2c端子形状はんだ端子使用電圧(V)AC/DC24仕様一般負荷・微小負荷共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする