曜日別特売
A22-CY-10M 押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン) 38991836

押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

商品レビューを投稿する
返品不可
接点構成1a
動作方式モメンタリ
ボタン色
内容量1個注文コード38991836品番A22-CY-10M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
種類押ボタンスイッチボタン形状角(突出形)ボタン色接点構成1a端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)操作部正方形 突出形 黄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする