P・O・Pトレーディング
のぼり とんかつ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
のぼり 絶品とんかつ 名物 とんかつ 写真
のぼり 絶品とんかつ 名物 とんかつ 写真
のぼり 絶品とんかつ 名物 とんかつ 写真
とんかつ 白波 PORK CUTLET
とんかつ 歌麿 PORK CUTLET
のぼり とんかつ専門店
のぼり とんかつ弁当 お持ち帰りできます
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38992095
品番
1211606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
のぼり 絶品とんかつ 名物 とんかつ 写真
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550