00N-086-10 PTFE無電コート ステンレスSUS316 USLフェラル リア 00Nシリーズ ユニバーサル 38992224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE無電コート ステンレスSUS316 USLフェラル リア 00Nシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番62-7091-21
62-7091-21
62-7090-99
62-7091-01
62-7091-02
62-7091-03
62-7091-04
62-7091-05
62-7091-06
62-7091-07
62-7091-08
62-7091-09
62-7091-10
62-7091-11
62-7091-12
62-7091-13
62-7091-14
62-7091-15
62-7091-16
62-7091-17
62-7091-18
62-7091-19
62-7091-20
内容量1袋(10個)注文コード38992224品番00N-086-10
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。

アズワン品番62-7091-21仕様接続パイプ外径:1"Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする