曜日別特売
CBW1-L デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアス 38992467

CBW1-L デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアス 38992467
CBW1-L デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアス 38992467
CBW1-L デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアス 38992467

デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1着注文コード38992467品番CBW1-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550

送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。

用途粉じん対策/暑熱対策サイズLJIS規格JIS T 8115 タイプ5、6仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム材質高密度ポリエチレン規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護
注意
※耐熱性、防炎性はありません。単品での使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38992467CBW1-L57809003CBW1-LCBW1-L デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアス 57809003デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1アゼアス1着
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする