アゼアス
デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
M
L
3L
4L
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38992503
品番
CBW1-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,550
送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。
用途
粉じん対策/暑熱対策
色
白
サイズ
3L
JIS規格
JIS T 8115 タイプ5、6
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム
材質
高密度ポリエチレン
規格
JIS規格
機能
微粒子防護、ミスト防護
注意
※耐熱性、防炎性はありません。単品での使用はしないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38992503
CBW1-3L
57809028
CBW1-3L
デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1
アゼアス
1着
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました