P・O・Pトレーディング
のぼり おでん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
のぼり 絶品おでん 旬 おでん 写真
のぼり 絶品おでん 旬 おでん 写真
のぼり 絶品おでん 旬 おでん 写真
おでん 白波 ODEN
おでん 歌麿 ODEN
おでん ODEN 白波
おでん ODEN 歌麿
のぼり おでん おでんイラスト
のぼり 絶品おでん 旬 おでん お持ち帰りできます 写真
おでん やってます 写真
おでん アツアツ 当店自慢 写真
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38994141
品番
1211948
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
のぼり 絶品おでん 旬 おでん 写真
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550