曜日別特売
1211994 のぼり 焼肉 P・O・Pトレーディング 38994597

のぼり 焼肉

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容のぼり 炭火焼肉 お持ち帰り専門店 絶品 焼肉 写真
のぼり 炭火焼肉 お持ち帰り専門店 絶品 焼肉 写真
焼肉 (ベージュ) 白波 YAKINIKU
焼肉 (茶) 歌麿 YAKINIKU
本格 炭火焼肉 (黄)
国産牛 炭火焼肉 (赤、黒)
炭火焼肉 (茶、黄赤縁文字)
炭火焼 (黒、金グラデ文字)
当店自慢 炭火焼肉 (黄、茶)
本格 焼肉 (黒、黒影白文字)
本格焼肉 (四角模様背景)
本格焼肉 (赤橙グラデ文字)
炭火焼肉 (黒、白縁赤茶文字)
焼肉食べ放題 (黄)
焼肉食べ放題 (赤)
国産牛カルビ
焼肉ランチやってます (赤)
焼肉ランチやってます (茶)
焼肉ランチやってます (黒)
国産牛 ホルモン (薄茶)
国産牛 ホルモン (えんじ)
国産牛ホルモン (赤)
のぼり 炭火焼肉 絶品 焼肉 写真
のぼり 炭火焼肉 焼肉ランチやってます 絶品 焼肉 写真
のぼり 炭火焼肉 大小宴会承ります 絶品 焼肉 写真
のぼり 炭火焼肉 個室あります 絶品 焼肉 写真
内容量1枚注文コード38994597品番1211994
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容のぼり 炭火焼肉 お持ち帰り専門店 絶品 焼肉 写真タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする