電成興業
ステンレスサドルベースセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(10個)
呼び
19
16
19
22
25
28
31
36
39
51
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
38998630
品番
SBS019S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
付属品
ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
質量(kg)
0.035
寸法L(mm)
64
呼び
19
寸法t(mm)
1.2
寸法P(mm)
40
梱包数
小:25、大350
注意
※サドル部はサドルの寸法を適用する。