SHC3128 ステンハンガークリップ 電成興業 38998736

ステンハンガークリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)37
適合管E31・C31・G28
内容量1箱(10個)注文コード38998736品番SHC3128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
質量(kg)0.041寸法d(mm)31.8寸法A(mm)50寸法B(mm)37梱包数小:10、大:100ボルト(mm)六角:M6×25適合管E31・C31・G28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする