SHC54 ステンハンガークリップ 電成興業 38998788

ステンハンガークリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)65
適合管G54
内容量1箱(10個)注文コード38998788品番SHC54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
質量(kg)0.061寸法d(mm)59.6寸法A(mm)76寸法B(mm)65梱包数小:10、大:50ボルト(mm)六角:M6×25適合管G54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする