SHC63 ステンハンガークリップ 電成興業 38998797

ステンハンガークリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)69
適合管E63・C63
内容量1箱(10個)注文コード38998797品番SHC63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
質量(kg)0.063寸法d(mm)63.5寸法A(mm)80寸法B(mm)69梱包数小:10、大:50ボルト(mm)六角:M6×25適合管E63・C63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする