電成興業
ステンハンガークリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
106.7
26
25
31
37
47
44
53
56
65
69
82
94
106.7
119.4
適合管
G92
G16
E19・C19
E25・C25・G22
E31・C31・G28
G36
E39・C39
G42
E51・C51
G54
E63・C63
E75・C75・G70
G82
G92
G104
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
38998831
品番
SHC92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.092
寸法d(mm)
100.7
寸法A(mm)
118
寸法B(mm)
106.7
梱包数
小:10、大:50
ボルト(mm)
六角:M6×25
適合管
G92