00I-019-03 USL-FEPチューブ 肉厚タイプ 00I-019シリーズ ユニバーサル 38999687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USL-FEPチューブ 肉厚タイプ 00I-019シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード38999687品番00I-019-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,520

フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。

材質FEP(フッ素樹脂)透明種別2Φ×6Φ×20m内径(Φmm)2アズワン品番62-7101-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする