曜日別特売
00I-021-52 USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル 39000195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内径(Φmm)16
16
0.25
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21.5
23
25
26
27.5
33
39
46
49
76
種別16.0Φ×19.0Φ
16.0Φ×19.0Φ
16.0Φ×18.0Φ
0.25Φ×0.75Φ
0.5Φ×1.0Φ
0.5Φ×1.5Φ
1.0Φ×2.0Φ
1.0Φ×3.0Φ
1.5Φ×2.5Φ
1.5Φ×3.5Φ
2.0Φ×2.5Φ
2.0Φ×3.0Φ
2.0Φ×4.0Φ
3.0Φ×4.0Φ
3.0Φ×5.0Φ
3.0Φ×6.0Φ
4.0Φ×5.0Φ
4.0Φ×6.0Φ
5.0Φ×6.0Φ
5.0Φ×7.0Φ
5.0Φ×8.0Φ
6.0Φ×7.0Φ
6.0Φ×8.0Φ
6.0Φ×9.0Φ
7.0Φ×8.0Φ
7.0Φ×9.0Φ
7.0Φ×10.0Φ
8.0Φ×9.0Φ
8.0Φ×10.0Φ
8.0Φ×11.0Φ
9.0Φ×10.0Φ
9.0Φ×11.0Φ
9.0Φ×12.0Φ
10.0Φ×11.0Φ
10.0Φ×12.0Φ
11.0Φ×12.0Φ
11.0Φ×13.0Φ
12.0Φ×13.0Φ
12.0Φ×14.0Φ
12.0Φ×15.0Φ
13.0Φ×14.0Φ
13.0Φ×15.0Φ
13.0Φ×16.0Φ
14.0Φ×16.0Φ
15.0Φ×17.0Φ
18.0Φ×20.0Φ
18.0Φ×21.0Φ
19.0Φ×21.0Φ
20.0Φ×23.0Φ×1m
21.5Φ×23.5Φ×1m
23.0Φ×27.0Φ×1m
25.0Φ×28.0Φ×1m
26.0Φ×29.0Φ×1m
27.5Φ×29.5Φ×1m
33.0Φ×36.0Φ×1m
39.0Φ×42.0Φ×1m
46.0Φ×50.0Φ×1m
49.0Φ×53.0Φ×1m
76.0Φ×80.0Φ×1m
内容量1巻注文コード39000195品番00I-021-52
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

フッ素樹脂PTFE製のチューブです。

材質PTFE(フッ素樹脂)種別16.0Φ×19.0Φアズワン品番62-7101-54内径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする