omron(オムロン)
ツマミ形セレクタスイッチ用操作部(丸胴形Φ22/25) A22W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ノッチ数
2
3
2
復帰方式
自動
自動
手動
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39005653
品番
A22S-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥375
種類
関連商品
ボタン色
黒
ノッチ数
2
動作方式
セレクタ
復帰方式
自動
仕様
一般形レバー
保護構造
IP65
定格電流(mA)
10000