種類非照光式ボタン色黒ノッチ数2接点構成1a端子形状ねじ端子動作方式セレクタ復帰方式自動保護構造IP65耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大30回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)10000汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)約45°全体の動きに必要な力(TTF)最大0.34N・m